Preklopni relej WAGO 859-303 1CO 12-12V 6mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [859-303]
ŠIFRA 2766812
EAN 4055143602600
WAGO
859-303
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 12-12
- Širina (mm): 6
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.