Prenaponska zaštita EATON T2 1 20kA 40kA 280V 0V 1,4kV [167593 - SPCT2-280/1]
ŠIFRA 2763479
EAN 4015081640850
EATON
167593 - SPCT2-280/1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Izvedba pola: 1
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 20
- Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 40
- Nazivni napon AC (V): 280
- Nazivni napon DC (V): 0
- Razina zaštite (kV): 1,4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.