Prenaponska zaštita Obo Bettermann V20C/3FS-SU Cat.3 20kA 40kA 230V 1,3kV [5096251 - V20-C 3+FS-SÜ]
ŠIFRA 1068599
EAN 4012195393191
Obo Bettermann
5096251 - V20-C 3+FS-SÜ
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba pola: Cat.3
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 20
- Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 40
- Nazivni napon AC (V): 230
- Razina zaštite (kV): 1,3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.