Prenaponska zaštita V20 T2 (3+1) 20kA 160kA 280V 1,3kV [5095253 - V20-3+NPE-280]
ŠIFRA 2752322
EAN 4012196161331
Obo Bettermann
5095253 - V20-3+NPE-280
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: V20
- Izvedba pola: (3+1)
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 20
- Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 160
- Nazivni napon AC (V): 280
- Razina zaštite (kV): 1,3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.