Prenaponski relej FINDER ostalo 6V 6V 6V AC/DC s LED indikatorom [99.01.0.024.59 - Samo po PAK=10 KOS!]
- Linija proizvoda: FINDER
- Funkcija: Ostalo
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 6
- Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V): 6
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 6
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- S LED indikatorom: z LED indikacijo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.