Prenaponski relej FINDER RC element 6V 6V 6V AC/DC bez LED indikatora [99.02.0.024.09 - Samo po PAK=10 KOS!]
ŠIFRA 2729759
EAN 8012823115467
FINDER
99.02.0.024.09 - Samo po PAK=10 KOS!
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Funkcija: RC element
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 6
- Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V): 6
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 6
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- S LED indikatorom: brez LED indikacije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.