Pribor za kabelske police Hermi KOLJENO PKP-KO 45st. 60mm 300mm FeZn [88701163]
ŠIFRA 2745359
EAN 3830055082150
HERMI
88701163
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Kut (st.): 45
- Dužina (mm): 60
- Širina (mm): 300
- Materijal: FeZn
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.