Pričvrsna stezaljka Obo Bettermann 1483973 Stezanje 8-12mm 15-15mm čelik [1483973 - BCC 8-12 D18]
ŠIFRA 2752938
EAN 4012196503643
Obo Bettermann
1483973 - BCC 8-12 D18
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta pričvršćivanja: Stezanje
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 8-12
- Promjer cijevi/kabela (mm): 15-15
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.