Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 5m SIV [CAT6S5M - GGM CAT6S5M]

ŠIFRA 2847934 EAN 3700575908714 GIGAMEDIA CAT6S5M - GGM CAT6S5M
Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 5 m v sivi barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Vrsta kabela: S/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dužina (m): 5
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.