Priključno uže BizLine Euro utikač kotni 3x1mm2 5m PVC 230V 16A [BIZ 700939]
- Linija proizvoda: BizLine
- Priključak 1: Evro-vtikač
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 3x1
- Dužina (m): 5
- Materijal plašta: PVC
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.