Priključno uže Commel H05VV-F 3G1,5mm2 0,5m CRN [0501]
ŠIFRA 2605555
EAN 3838629016341
Commel
0501
Priključno uže Commel H05VV-F 0,5 m 3G 1,5 CRNO
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Commel
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Dužina (m): 0,5
- Boja vanjskog plašta: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.