Profil Obo Bettermann MSL4141P1000FS 1000mm 41mm 41mm 2mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje [1122970 - MSL4141P1000FS]
ŠIFRA 2750783
EAN 4012195698142
Obo Bettermann
1122970 - MSL4141P1000FS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina (mm): 1000
- Širina (mm): 41
- Visina (mm): 41
- Debljina materijala (mm): 2
- Oblik profila: C-profil
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.