Profil Obo Bettermann US 3 600 FT 6000mm 30mm 50mm 2mm U-profil čelik Vruće pocinčano [6342450 - US 3 600 FT]
ŠIFRA 2752500
EAN 4012196225491
Obo Bettermann
6342450 - US 3 600 FT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina (mm): 6000
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 50
- Debljina materijala (mm): 2
- Oblik profila: U-profil
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.