Polnilnica omogoča simultano polnjenje na obeh ročkah. 30kW vsaka. Ko eno od vozil zapusti polnjenje, se hitrost vrne na 60kW. Več o Supernovi:
- Največja moč: 60 kW; 150 A
- Priključki: 2x kabel CCS, 3m
- Komunikacijska povezava: ethernet, Lte 4G, wifi
- Pritrditev: samostoječa
- Stopnja zaščite: IP54, IK10
- Delavno temperaturno območje: -35°C do +50°C
- Električna zaščita: odlop iz omrežja, MCB, RCD tip A in MCB na vsak izhod
- Status polnjenja: 10palčni anti vandalski zaslon na dotik, berljiv na soncu. LED status luči.
- Napredni spletni vmesnik: NE
- Avtorizacijske metode: app, rfid, nfc, spletni vmesnik, daljinska avtorizacija preko uporabniške aplikacije oz. zalednega sistema kot npr. Rexel xRecharge
- Števec: DA
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: DA
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: DA
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6J
- Ohišje: kovinsko
- Dimenzije (v x š x g): 2000 x 453 x 868 mm
- Barva: siva
Garancijska doba: 3 leta