P/Ž kutija - podžbukna kutija BSM beton Okruglo 60mm 60mm HDPE CRV puni pokrov [404239 - BSM 60 S POKROVOM]
ŠIFRA 1187588
EAN 3830022321466
SMRDELPLAST
404239 - BSM 60 S POKROVOM
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BSM
- Izvedba: Beton
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 60
- Dubina (mm): 60
- Materijal: HDPE
- Boja: Crvena
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.