P/Ž kutija - podžbukna kutija BTICINO Zrakonepropusna Šuplji zid Okruglo 1D 71mm 50,5mm Plastika ŽUT [PB502N]
- Linija proizvoda: BTICINO
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 71
- Dubina (mm): 50,5
- Materijal: Plastika
- Boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.