P/Ž kutija - podžbukna kutija Mapi Pipe beton razvodna 105mm 146mm 58mm HDPE NAR Bez pokrova [300469]
- Linija proizvoda: Mapi Pipe
- Izvedba: Beton
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 105
- Širina (mm): 146
- Dubina (mm): 58
- Materijal: HDPE
- Boja: Narančasta
- Poklopac: Bez pokrova
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.