P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL PM DUBOKA u zid modulna 3M 106mm 74mm 65mm PS VM ŽUT IP20 [404235 - PM 3M/65 SM GLOBOKA]
ŠIFRA 1148871
EAN 3830022321428
SMRDELPLAST
404235 - PM 3M/65 SM GLOBOKA
Duboka modularna podžbukna doza 3M širine 106 mm, visine 74 mm i dubine 65 mm, žute boje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL PM
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 106
- Širina (mm): 74
- Dubina (mm): 65
- Materijal: PS VM
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.