P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL PM u zid modulna 3M 106mm 74mm 50mm PS VM ŽUT IP20 [404121 - MODUL PM3]
ŠIFRA 1103603
EAN 3830022321886
SMRDELPLAST
404121 - MODUL PM3
Modularna podžbukna doza 3M širine 106 mm, visine 74 mm i dubine 50 mm, žute boje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL PM
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 106
- Širina (mm): 74
- Dubina (mm): 50
- Materijal: PS VM
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.