P/Ž kutija - podžbukna kutija PB PS50 beton razvodna 264mm 105mm 55mm Bez pokrova [450000 - PS50]
- Linija proizvoda: PB
- Izvedba: Beton
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 264
- Širina (mm): 105
- Dubina (mm): 55
- Poklopac: Bez pokrova
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.