Rastalni osigurač C C 10x38 mm 12A gG [002620008 - CH10 500V]
ŠIFRA 1111161
EAN 3838895137702
ETI
002620008 - CH10 500V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 12 A, karakteristike aM i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: C
- Veličina: 10x38 mm
- Nazivna struja (A): 12
- Razred uporabe: GG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.