Rastalni osigurač C C 10x38 mm 2A aM (zaštita sklopnih uređaja) 500V [002621001 - CH10]
ŠIFRA 2713397
EAN 3838895169383
ETI
002621001 - CH10
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 2 A, karakteristike aM i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: C
- Veličina: 10x38 mm
- Nazivna struja (A): 2
- Razred uporabe: aM (zaštita sklopnih uređaja)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.