Rastalni osigurač C C 22x58 mm 32A gG [002640015 - CH22]
ŠIFRA 1103622
EAN 3838895139003
ETI
002640015 - CH22
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 22 x 58 mm, nazivne struje 32 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: C
- Veličina: 22x58 mm
- Nazivna struja (A): 32
- Razred uporabe: GG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.