Rastalni osigurač C C 22x58 mm 63A aM (zaštita sklopnih uređaja) 500V [002641021 - CH22]
ŠIFRA 2719836
EAN 3838895169949
ETI
002641021 - CH22
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 22 x 58 mm, nazivne struje 63 A, karakteristike aM i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: C
- Veličina: 22x58 mm
- Nazivna struja (A): 63
- Razred uporabe: aM (zaštita sklopnih uređaja)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.