Rastalni uložak NV NV/NH NV00 C 4A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 500V [004181202]
ŠIFRA 2773468
EAN 3838895353263
ETI
004181202
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: NV/NH
- Ugradbena veličina: NH000
- Izmjerena struja (A): 4
- Razred uporabe: gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
- Nazivni napon (V): 500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.