• Privatna
  • Rastalni uložak NV ULTRA NV0 50A C (opća zaštita statičkih pretvarača) 690V
E-katalog

Rastalni uložak NV ULTRA NV0 50A C (opća zaštita statičkih pretvarača) 690V [004332209 - M0UQU-N]

ŠIFRA 2748525 EAN 3838895009443 ETI 004332209 - M0UQU-N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ULTRA
  • Ugradbena veličina: NH0
  • Izmjerena struja (A): 50
  • Razred uporabe: C (opća zaštita statičkih pretvarača)
  • Nazivni napon (V): 690
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.