• Privatna
  • Rastalni uložak NV ULTRA NV3 400A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 690V
E-katalog

Rastalni uložak NV ULTRA NV3 400A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 690V [004335211 - M3UQU-N]

ŠIFRA 2748649 EAN 3838895010012 ETI 004335211 - M3UQU-N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ULTRA
  • Ugradbena veličina: NH3
  • Izmjerena struja (A): 400
  • Razred uporabe: aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)
  • Nazivni napon (V): 690
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.