Rastalni uložak NV ULTRA NV3 800A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 690V [004745230 - M3UQ02]
ŠIFRA 2693406
EAN 3838895400004
ETI
004745230 - M3UQ02
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ULTRA
- Ugradbena veličina: NH3
- Izmjerena struja (A): 800
- Razred uporabe: aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)
- Nazivni napon (V): 690
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.