Rastalni uložak VV VV 100A 17.5kV 442mm 85mm [004247515 - VVT-E]
ŠIFRA 2773056
EAN 3838895300830
ETI
004247515 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 100
- Nazivni napon (kV): 17.5
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.