Rastalni uložak VV VV 100A 7.2kV 192mm 85mm [004227015 - VVT-E]
ŠIFRA 2772803
EAN 3838895256113
ETI
004227015 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 100
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 192
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.