Rastalni uložak VV VV 100A 7.2kV 292mm 68mm [004226515 - VVT-D]
ŠIFRA 2772901
EAN 3838895296430
ETI
004226515 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 100
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.