Rastalni uložak VV VV 10A 12kV 442mm 53mm [004236506 - VVT-D]
ŠIFRA 2772958
EAN 3838895298687
ETI
004236506 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.