Rastalni uložak VV VV 10A 17.5kV 292mm 53mm [004247106 - VVT-E]
ŠIFRA 2773013
EAN 3838895299974
ETI
004247106 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 17.5
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.