Rastalni uložak VV VV 10A 36kV 442mm 53mm [004267106 - VVT-E]
ŠIFRA 2773121
EAN 3838895302803
ETI
004267106 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 36
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.