Rastalni uložak VV VV 10A 36kV 537mm 53mm [004266006 - VVT-D]
ŠIFRA 2772846
EAN 3838895274308
ETI
004266006 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 36
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.