Rastalni uložak VV VV 10A 7.2kV 292mm 53mm [004226506 - VVT-D]
ŠIFRA 2772892
EAN 3838895296256
ETI
004226506 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.