Rastalni uložak VV VV 10A 7.2kV 292mm 53mm [004227506 - VVT-E]
ŠIFRA 2772905
EAN 3838895296515
ETI
004227506 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.