Rastalni uložak VV VV 125A 12kV 292mm 85mm [004237016 - VVT-E]
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 125
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.