Rastalni uložak VV VV 160A 12kV 442mm 85mm [004237517 - VVT-E]
ŠIFRA 2772983
EAN 3838895299189
ETI
004237517 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 160
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.