Rastalni uložak VV VV 160A 24kV 537mm 85mm [004252519 - VVT-D3]
ŠIFRA 2773103
EAN 3838895302117
ETI
004252519 - VVT-D3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 160
- Nazivni napon (kV): 24
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.