Rastalni uložak VV VV 160A 7.2kV 192mm 85mm [004226017 - VVT-D]
ŠIFRA 2772792
EAN 3838895255611
ETI
004226017 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 160
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 192
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.