Rastalni uložak VV VV 16A 36kV 442mm 53mm [004267107 - VVT-E]
ŠIFRA 2773122
EAN 3838895302827
ETI
004267107 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 16
- Nazivni napon (kV): 36
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.