Rastalni uložak VV VV 20A 12kV 442mm 53mm [004237508 - VVT-E]
ŠIFRA 2772974
EAN 3838895299004
ETI
004237508 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 20
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.