Rastalni uložak VV VV 20A 36kV 537mm 53mm [004267008 - VVT-E]
ŠIFRA 2772854
EAN 3838895274742
ETI
004267008 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 20
- Nazivni napon (kV): 36
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.