Rastalni uložak VV VV 250A 12kV 537mm 85mm [004237619 - VVT-E]
ŠIFRA 2772993
EAN 3838895299479
ETI
004237619 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 250
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.