Rastalni uložak VV VV 315A 7.2kV 442mm 85mm [004227620 - VVT-E]
ŠIFRA 2773236
EAN 3838895340423
ETI
004227620 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 315
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.