Rastalni uložak VV VV 32A 12kV 192mm 68mm [004236110 - VVT-D]
ŠIFRA 2772940
EAN 3838895298038
ETI
004236110 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 32
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 192
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.