Rastalni uložak VV VV 32A 24kV 537mm 53mm [004256510 - VVT-D]
ŠIFRA 2773096
EAN 3838895301974
ETI
004256510 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 32
- Nazivni napon (kV): 24
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.