Rastalni uložak VV VV 40A 12kV 442mm 53mm [004236511 - VVT-D]
ŠIFRA 2772963
EAN 3838895298786
ETI
004236511 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 40
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.