Rastalni uložak VV VV 40A 17.5kV 442mm 53mm [004246511 - VVT-D]
ŠIFRA 2773040
EAN 3838895300519
ETI
004246511 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 40
- Nazivni napon (kV): 17.5
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.